FYAWK 25 LTHR (SKF) Y-Lager SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FYAWK 25 LTHR
Rubix:769795
Hersteller:447975
EAN:07316574968190
FYAWK 25 LTHR (SKF) Y-Lager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Breite41,6 mm
Befestigungsabstand41,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FYAWK 25 LTHR (SKF) Y-Lager SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch werden mit drei Schrauben montiert. Sie wurden speziell für Lebensmittel- und Getränkeanlagen entwickelt. Sie sind chemikalienbeständig, leicht und robust. Die Lagereinheit besteht aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und ist für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Verbundstoffgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht300 g
Innendurchmesser25 mm
Breite41,6 mm
Befestigungsabstand41,3 mm
Werkstoffstahl
Höhe120 mm
Länge70 mm
Seriefyawk
Gesamtbreite Lager34,1 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen10,7 mm
Anzahl Löcher3
Außendurchmesser120,6 mm
Zolltarifcode84833032
136,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,96 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen