FYJ 80 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FYJ 80 TF
Rubix:11977
Hersteller:90393
EAN:7316570652994


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Breite | 208 mm |
| Befestigungsabstand | 165 mm |
Produktdetails : FYJ 80 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch erfüllen die japanischen Industrienormen (JIS). Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 84,3x208x160 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6123 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 208 mm |
| Befestigungsabstand | 165 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 81,6 mm |
| Länge | 208 mm |
| Serie | fyj |
| Gesamtbreite Lager | 77,8 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 23 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 97,4 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
297,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
353,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std