FLCTEY 40-XL (INA) Zweiloch-Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:FLCTEY40-XL
Rubix:11881
Hersteller:0009015200000
EAN:4012802807332
FLCTEY 40-XL (INA) Zweiloch-Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite100 mm
Befestigungsabstand119 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FLCTEY 40-XL (INA) Zweiloch-Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten FLCTEY, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung, nicht nachschmierbar

Stärken

FLCTE wird mit dem Lager RAE-NPPB geliefert, GLCTE mit GRAE-NPPB und FLCTEY mit GAY-NPPB.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Breite100 mm
Befestigungsabstand119 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe150 mm
Länge150 mm
Serieflctey..-xl
Gesamtbreite Lager42,5 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen14 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r19800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
42,79 exkl. MwSt.
/ Stück
50,92 inkl. MwSt.