RATY 20-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RATY20-XL
Rubix:14993
Hersteller:0008634240000
EAN:4012802797213
RATY 20-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Breite66 mm
Befestigungsabstand71,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RATY 20-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten RATY, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Breite66 mm
Befestigungsabstand71,5 mm
Werkstoffstahlblech
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Höhe8 mm
Länge90,5 mm
Serieraty..-xl
Gesamtbreite Lager20 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen8,7 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Außendurchmesser90,5 mm
Gewicht0,23 kg
Bauformflanschgehäuseeinheit mit zwei schrauben
19,08 exkl. MwSt.
/ Stück
22,71 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen