FY 25 FM (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Exzenterring SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FY 25 FM
Rubix:11896
Hersteller:6331
EAN:7316571133669
FY 25 FM (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Exzenterring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Breite30 mm
Befestigungsabstand70 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FY 25 FM (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Exzenterring SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Sie bestehen aus einem Spannlager mit schmalem Innenring und Exzenterspannring und sind primär für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)42,5x95x50 mm
Bruttogewicht734 g
Innendurchmesser25 mm
Breite30 mm
Befestigungsabstand70 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager31 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Außendurchmesser95 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
36,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,17 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std