UKPG 209H (SNR) Stehlagereinheit mit Spannhülse SNR
SNR Gehäuselager UKPG200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UKPG209H
Rubix:675573
Hersteller:UKPG.209H
EAN:3413529506941




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 85 mm |
| Achshöhe | 53,9 mm |
Dokumente
Produktdetails : UKPG 209H (SNR) Stehlagereinheit mit Spannhülse SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Stehlagereinheit mit 2 Gewindebohrungen zur Befestigung von unten, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, Spannhülse H23XX.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 85 mm |
| Achshöhe | 53,9 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 22 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 12 mm |
| Bauform | stehlager mit gewinde |
| Höhe | 53,9 mm |
| Länge | 120 mm |
| Dichtung | uszczelnienie z tarczą odśrodkową |
| Serie | ukpg200 |
| Gewicht | 2,31 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31850 N |
| Breite | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen