UKFLE 210HCO (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR

SNR Gehäuselager UKFLE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UKFLE210HCO
Rubix:677624
Hersteller:UKFLE.210.H.CO
EAN:3413529566181
UKFLE 210HCO (SNR) Flanschlagereinheit oval mit Spannhülse SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand157 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UKFLE 210HCO (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX, 1 nicht abgedichtete Niro Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand157 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe190 mm
Länge116 mm
Serieukfle200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Außendurchmesser90 mm
Gewicht2,25 kg
Zolltarifcode84832000
85,02 exkl. MwSt.
/ Stück
101,17 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage