FY 40 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FY 40 TF
Rubix:11910
Hersteller:6351
EAN:7316577035936
FY 40 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite38,5 mm
Befestigungsabstand101,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FY 40 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)54,2x130x80 mm
Bruttogewicht1754,1 g
Innendurchmesser40 mm
Breite38,5 mm
Befestigungsabstand101,5 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager49,2 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r19000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr30700 N
Außendurchmesser130 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
56,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,95 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std