RCJ 90-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Gehäuse

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:RCJ90-XL
Rubix:3513341
Hersteller:0947307760000
EAN:4064327128270
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser90 mm
Breite235 mm
Befestigungsabstand187 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RCJ 90-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten RCJ, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser90 mm
Breite235 mm
Befestigungsabstand187 mm
Werkstoffgehäuse aus flockengraphit-gusseisen; lagereinsatz aus stahl
Höhe235 mm
Länge235 mm
Seriercj..-xl
Gesamtbreite Lager69,5 mm
Klemme69,5 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen23 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r79000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr109000 N
Außendurchmesser235 mm
Gewicht9 kg
Bauformexzentrischer sicherungsring
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
455,64 exkl. MwSt.
/ Stück
542,21 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std