Referenzen
SKF:UCFC 206/H
Rubix:2095477
EAN:7316579751711


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Befestigungsabstand | 100 mm |
Produktdetails : UCFC 206/H (SKF) Flanschlagereinheit SKF
Diese Kugellagereinheiten mit Rundflansch erfüllen japanische Industrienormen (JIS). Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Befestigungsabstand | 100 mm |
| Werkstoff | wälzlagerstahl |
| Gesamtbreite Lager | 38,1 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std