FLCTE 40-XL (INA) Zweiloch-Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:FLCTE40-XL
Rubix:11873
Hersteller:0008938200000
EAN:4012802807776


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Befestigungsabstand | 119 mm |
Produktdetails : FLCTE 40-XL (INA) Zweiloch-Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten FLCTE, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, nicht nachschmierbar
Stärken
2-Loch-Flansch
40 mm Welle
150 mm Gehäuselänge
Standardausführung
Gusseisen
40 mm Welle
150 mm Gehäuselänge
Standardausführung
Gusseisen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Befestigungsabstand | 119 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 46,3 mm |
| Länge | 150 mm |
| Serie | flcte..-xl |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32500 N |
| Außendurchmesser | 58 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen