FY 60 WF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Exzenterring SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FY 60 WF
Rubix:11939
Hersteller:63459
EAN:7316570339383


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Breite | 52 mm |
| Befestigungsabstand | 143 mm |
Produktdetails : FY 60 WF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Exzenterring SKF
Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Sie bestehen aus einem Spannringlager, mit breitem Innenring und Exzenterspannring und sind primär für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80,8x175x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4275 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 52 mm |
| Befestigungsabstand | 143 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 77,8 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 52700 N |
| Außendurchmesser | 175 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std