FYJ 55 KF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit kegeliger Bohrung SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FYJ 55 KF
Rubix:140085
Hersteller:98153
EAN:7316570532234


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 43 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
Produktdetails : FYJ 55 KF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit kegeliger Bohrung SKF
Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch erfüllen die japanischen Industrienormen (JIS). Sie bestehen aus einem Spannringlager, das mit einer Spannhülse auf der Welle befestigt wird. Das ermöglicht den laufruhigen Betrieb bei höheren Drehzahlen in Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu. Die Spannhülse gehört nicht zur Einheit und muss separat bestellt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 43x162x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3058 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 43 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 55 mm |
| Länge | 162 mm |
| Gesamtbreite Lager | 39,9 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43600 N |
| Außendurchmesser | 162 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen