FYTBK 25 TR (SKF) Y-TECH Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:FYTBK 25 TR
Rubix:145972
Hersteller:6519
EAN:7316570175011
FYTBK 25 TR (SKF) Y-TECH Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Breite34,1 mm
Befestigungsabstand99 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FYTBK 25 TR (SKF) Y-TECH Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Einheit besteht aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und ist für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Verbundstoffgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Stärken

- Chemikalienbeständig
- Für die Lebensdauer vorgefettet
- Leicht
- Robust

Anwendungen

Landwirtschaftliche Maschinen, Baumaschinen, Förderanlagen, Textilmaschinen und Ventilatoren sowie in Maschinen zur Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung und -verpackung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)38,8x124x50 mm
Bruttogewicht289,5 g
Innendurchmesser25 mm
Breite34,1 mm
Befestigungsabstand99 mm
Werkstoffverbundwerkstoff
Höhe124 mm
Länge70 mm
Seriefytbk..-tr
Durchmesser Befestigungsbohrungen12,3 mm
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser63,5 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,57 exkl. MwSt.
/ Stück
42,33 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen