UCP 312 (SNR) Stehlagereinheit SNR

SNR Gehäuselager UCP300 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCP312
Rubix:675192
Hersteller:UCP312
EAN:3413529541614
UCP 312 (SNR) Stehlagereinheit SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Befestigungsabstand250 mm
Achshöhe85 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCP 312 (SNR) Stehlagereinheit SNR


Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Stehlagereinheit mit 2 Langlöchern zur Befestigung, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiftbefestigung auf der Welle.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Befestigungsabstand250 mm
Achshöhe85 mm
Werkstoffgehäuse aus gusseisen; lagereinsatz: chromstahl
Gesamtbreite Lager71 mm
Außendurchmesser130 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen25 mm
Bauform2-loch-sockel
Höhe85 mm
Länge330 mm
Dichtunguszczelnienie z pierścieniem odśrodkowym
Serieucp300
Gewicht9,5 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r51800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr81600 N
Breite71 mm
Zolltarifcode84832000
171,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
203,91 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen