UCP 308 (SNR) Stehlagereinheit SNR
SNR Gehäuselager UCP300 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCP308
Rubix:675188
Hersteller:UCP.308
EAN:3413529541577




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 170 mm |
| Achshöhe | 60 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCP 308 (SNR) Stehlagereinheit SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Stehlagereinheit mit 2 Langlöchern zur Befestigung, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiftbefestigung auf der Welle.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 170 mm |
| Achshöhe | 60 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Gesamtbreite Lager | 60 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 17 mm |
| Höhe | 116 mm |
| Länge | 220 mm |
| Serie | ucp300 |
| Gewicht | 3,36 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 24000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 40560 N |
| Breite | 52 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen