UCFC 212T20 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

SNR Gehäuselager UCFC200 2 seals

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:UCFC.212T20
Rubix:914304
EAN:3413520705572
UCFC 212T20 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser60 mm
Breite65,1 mm
Befestigungsabstand160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFC 212T20 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen
Flanschlagereinheit rund SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Breite65,1 mm
Befestigungsabstand160 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfc200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r32800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52500 N
Außendurchmesser110 mm
Gewicht4,92 kg
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
188,39 exkl. MwSt.
/ Stück
224,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage