UCFB 205/H (SKF) Kugellagereinheit SKF

Flansch-Kugellagereinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:UCFB 205/H
Rubix:3184463
EAN:7316579751650
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Breite27 mm
Befestigungsabstand34 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFB 205/H (SKF) Kugellagereinheit SKF


Diese Flanschkugellagereinheiten mit drei Schrauben entsprechen den japanischen Industriestandards (JIS). Sie bestehen aus einem Einsatzlager mit einem verlängerten Innenring und einer Stellschraubenverriegelung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten können eine mäßige anfängliche Fehlausrichtung aufnehmen, lassen aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu.

Stärken


Ausgelegt für hohe Temperaturen und Geschwindigkeiten
Geeignet für relativ schwere Lasten
Kostengünstig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Breite27 mm
Befestigungsabstand34 mm
Werkstofflagernder stahl
Höhe118,1 mm
Länge70 mm
Serieucfb
Gesamtbreite Lager34,7 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen9,5 mm
Anzahl Löcher3
Außendurchmesser70 mm
Gewicht0,72 kg
22,20 exkl. MwSt.
/ Stück
26,42 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen