GLCTE 30-TV-FA125.5 (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GLCTE30-TV-FA125.5
Rubix:447964
Hersteller:0574653980000
EAN:4012802830507


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 84 mm |
| Befestigungsabstand | 90,5 mm |
Produktdetails : GLCTE 30-TV-FA125.5 (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit GLCTE..-TV
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 38,3x112,5x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 470 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 84 mm |
| Befestigungsabstand | 90,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 38,3 mm |
| Länge | 112,5 mm |
| Serie | glcte..-tv |
| Gesamtbreite Lager | 35,8 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11,5 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 17100 N |
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort