FYC 60 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FYC 60 TF
Rubix:146225
Hersteller:98145
EAN:7316570415490


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Breite | 48 mm |
| Befestigungsabstand | 160 mm |
Produktdetails : FYC 60 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Diese Kugellagereinheiten mit Rundflansch erfüllen die japanischen Industrienormen (JIS). Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 68,7x195x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4774,1 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 48 mm |
| Befestigungsabstand | 160 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 60 mm |
| Länge | 195 mm |
| Gesamtbreite Lager | 65,1 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 52700 N |
| Außendurchmesser | 195 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std