RCJTY 15-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RCJTY15-XL
Rubix:15092
Hersteller:0009707510000
EAN:4012802821314
RCJTY 15-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Breite57 mm
Befestigungsabstand76,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RCJTY 15-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten RCJTY, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Breite57 mm
Befestigungsabstand76,5 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe99 mm
Länge99 mm
Seriercjty..-xl
Gesamtbreite Lager32,9 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen11,5 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r4750 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9800 N
Außendurchmesser99 mm
24,93 exkl. MwSt.
/ Stück
29,67 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen