RCJTY 35-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RCJTY35-XL-N
Rubix:15100
Hersteller:0008687870000
EAN:4012802796346


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 92 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
Produktdetails : RCJTY 35-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten RCJTY, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 92 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 30,5 mm |
| Länge | 155 mm |
| Serie | rcjty..-xl-n |
| Gesamtbreite Lager | 46,4 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 275000 N |
| Außendurchmesser | 155 mm |
| Gewicht | 1,12 kg |
| Bauform | sicherungsschraube |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen