UCF 209-28N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCF209-28N
Rubix:914230
Hersteller:UCF.209-28.N
EAN:3413529574414
UCF 209-28N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser44,45 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand105 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCF 209-28N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser44,45 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand105 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r20800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31850 N
Außendurchmesser85 mm
Gewicht2,11 kg
Zolltarifcode84832000
49,91 exkl. MwSt.
/ Stück
59,39 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage