FYJ 50 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FYJ 50 TF
Rubix:144728
Hersteller:89605
EAN:7316571006765
FYJ 50 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite143 mm
Befestigungsabstand111 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FYJ 50 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch erfüllen die japanischen Industrienormen (JIS). Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)54,6x143x100 mm
Bruttogewicht2531,5 g
Innendurchmesser50 mm
Breite143 mm
Befestigungsabstand111 mm
Werkstoffstahl
Höhe54,6 mm
Länge143 mm
Seriefyj
Gesamtbreite Lager51,6 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen16 mm
Anzahl Löcher4
Außendurchmesser62,51 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
75,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,77 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std