UCFC 213-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit rund FAG
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:-T-UCFC213
FAG:UCFC213-J7
Rubix:2555831
Hersteller:0822519750000
EAN:4054366900692


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Breite | 5,1 mm |
| Befestigungsabstand | 170 mm |
Produktdetails : UCFC 213-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit rund FAG
Flanschlagergehäuseeinheit UCFC
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5470 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 5,1 mm |
| Befestigungsabstand | 170 mm |
| Werkstoff | gehäuse aus grauguss (lamellengraphitguss) mit durotect bs-beschichtung; lagereinsatz aus standard-lagerstahl |
| Höhe | 205 mm |
| Länge | 205 mm |
| Serie | ucfc |
| Gesamtbreite Lager | 5,1 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 170 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 40000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 61000 N |
| Außendurchmesser | 205 mm |
| Gewicht | 5,47 kg |
| Bauform | 4-loch-rundflansch (vierloch-rundflanscheinheit) mit gewindestiften / stellschraubenbefestigung im innenring |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen