FYJ 40 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FYJ 40 TF
Rubix:147642
Hersteller:63479
EAN:7316570152593


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 130 mm |
| Befestigungsabstand | 102 mm |
Produktdetails : FYJ 40 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch erfüllen die japanischen Industrienormen (JIS). Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 51,2x130x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1766 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 130 mm |
| Befestigungsabstand | 102 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 51,2 mm |
| Länge | 130 mm |
| Serie | fyj |
| Gesamtbreite Lager | 49,2 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 16 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 51,8 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std