FYC 50 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FYC 50 TF
Rubix:11946
Hersteller:88705
EAN:7316570895216


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 54,6 mm |
| Befestigungsabstand | 138 mm |
Produktdetails : FYC 50 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Diese Kugellagereinheiten mit Rundflansch erfüllen die japanischen Industrienormen (JIS). Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 54,6x165x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3000 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 54,6 mm |
| Befestigungsabstand | 138 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 50 mm |
| Länge | 165 mm |
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std