UCFC 207/H (SKF) Flanschlagereinheit SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:UCFC 207/H
Rubix:3399224
EAN:7316579751728
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Breite32 mm
Befestigungsabstand110 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFC 207/H (SKF) Flanschlagereinheit SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Rundflansch erfüllen japanische Industrienormen (JIS). Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Breite32 mm
Befestigungsabstand110 mm
Werkstoffgusseisen
Gesamtbreite Lager36,4 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25500 N
36,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,29 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen