LKFD 205H (SNR) Flanschlagergehäuseeinheit SNR
SNR Gehäuselager LKFD200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:LKFD205H
Rubix:1730717
Hersteller:LKFD.205H
EAN:3413520702052




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 15 mm |
| Befestigungsabstand | 76,2 mm |
Dokumente
Produktdetails : LKFD 205H (SNR) Flanschlagergehäuseeinheit SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Einfache Lippendichtung,
Gehäuse aus Gusseisen, radialer Rillenkugellagereinsatz mit Spannhülse, Einlippen-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 15 mm |
| Befestigungsabstand | 76,2 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | lkfd200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13600 N |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Gewicht | 0,47 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage