Referenzen
SKF:F2BSS 35M-TPSS
Rubix:3102282
EAN:7316581138050


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 35,7 mm |
| Befestigungsabstand | 130,2 mm |
Produktdetails : F2BSS 35M-TPSS (SKF) Y-Lager SKF
Diese ovalen Flanschkugellagereinheiten sind speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie konzipiert. Sie bestehen aus einem Einsatzlager mit einem verlängerten Innenring und einer Stellschraubenverriegelung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Gehäuse aus rostfreiem Stahl montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten können eine mäßige anfängliche Fehlausrichtung ausgleichen, lassen aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu.
Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch wurden speziell für Lebensmittel- und Getränkeanlagen entwickelt. Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Gehäuse aus nichtrostendem Stahl montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Stärken
- Chemikalienbeständig
- Stark
- Lebensdauergeschmiert mit einem ungiftigen, lebensmittelverträglichen Fett
- Entwickelt für hohe Temperaturen und Geschwindigkeiten
- Stark
- Lebensdauergeschmiert mit einem ungiftigen, lebensmittelverträglichen Fett
- Entwickelt für hohe Temperaturen und Geschwindigkeiten
Anwendungen
Für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 35,7 mm |
| Befestigungsabstand | 130,2 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Höhe | 64,3 mm |
| Länge | 155,6 mm |
| Gesamtbreite Lager | 42,9 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 12 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 21600 N |
| Außendurchmesser | 46,1 mm |
| Gewicht | 1,3 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
255,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
304,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen