FYTJ 30 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FYTJ 30 TF
Rubix:119998
Hersteller:89611
EAN:7316570067613
FYTJ 30 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Breite148 mm
Befestigungsabstand117 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FYTJ 30 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch erfüllen die japanischen Industrienormen (JIS). Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40,7x148x60 mm
Bruttogewicht874 g
Innendurchmesser30 mm
Breite148 mm
Befestigungsabstand117 mm
Werkstoffstahl
Höhe40,2 mm
Länge80 mm
Seriefytj
Gesamtbreite Lager38,1 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen16 mm
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser39,7 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
41,92 exkl. MwSt.
/ Stück
49,88 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std