F2BC 40M-TPSS (SKF) Y-Lager SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SKF:F2BC 40M-TPSS
Rubix:2095324
EAN:7316577859914
F2BC 40M-TPSS (SKF) Y-Lager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand144 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : F2BC 40M-TPSS (SKF) Y-Lager SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch wurden speziell für Lebensmittel- und Getränkeanlagen entwickelt. Sie sind chemikalienbeständig, leicht und robust. Die Einheit besteht aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und ist für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Verbundstoffgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Stärken

Die Einheiten bestehen aus lebensmittelsicheren Komponenten mit hygienischen Oberlächen, um Verunreinigungen proaktiv zu vermeiden und die Ausbreitung von Bakterien und Allergenen zu reduzieren

Die blauen Einheiten sind sowohl mit Enddeckel und rückseitiger Abdichtung der Einheit als auch ohne Enddeckel und rückseitiger Abdichtung erhältlich

Das patentierte Lagerdichtungssystem und die hervorragenden Schmierfetteigenschaften sorgen für eine längere Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit. Da die Einheiten für einen nachschmierfreien Betrieb konstruiert wurden, senken sie den Instandhaltungsbedarf und die damit verbundenen Kosten für Schmierfett und Arbeitsaufwand

Auch beim Reinigungswasser sowie bei der Entsorgung von Fettabsorptionsmitteln sorgt die auf Lebensdauer geschmierte, hygienische Ausführung für Einsparungen. All das hilft die Abfallmenge zu reduzieren

Anwendungen

Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand144 mm
Werkstoffedelstahl
Höhe178 mm
Länge98 mm
Seriebluerange
Gesamtbreite Lager38 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen14,2 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r19000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr24700 N
Außendurchmesser80 mm
212,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
252,29 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen