RCJY 40-TV-VA-HLA (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RCJY40-TV-VA-HLA
Rubix:448700
Hersteller:0519699550000
EAN:4054366719621
RCJY 40-TV-VA-HLA (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite130 mm
Befestigungsabstand102 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RCJY 40-TV-VA-HLA (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Flanschlagergehäuseeinheit RCJY..-TV-VA

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)53,2x130x40 mm
Bruttogewicht1100 g
Innendurchmesser40 mm
Breite130 mm
Befestigungsabstand102 mm
Werkstoffstahl
Höhe53,2 mm
Länge130 mm
Seriercjy..-tv-va
Gesamtbreite Lager49,2 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen14 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r18900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31500 N
Außendurchmesser130 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84832000
156,59 exkl. MwSt.
/ Stück
186,34 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std