RCJT 35-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RCJT35-XL-N
Rubix:15069
Hersteller:0096442530000
EAN:4012802836745


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 92 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
Produktdetails : RCJT 35-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten RCJT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 92 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 155 mm |
| Länge | 155 mm |
| Serie | rcjt..-xl-n |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25500 N |
| Außendurchmesser | 155 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort