FY 40 FM (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Exzenterring SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FY 40 FM
Rubix:11909
Hersteller:6350
EAN:7316577035929


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 38,5 mm |
| Befestigungsabstand | 101,5 mm |
Produktdetails : FY 40 FM (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Exzenterring SKF
Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Sie bestehen aus einem Spannlager mit schmalem Innenring und Exzenterspannring und sind primär für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 56,7x130x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1820 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 38,5 mm |
| Befestigungsabstand | 101,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 43,2 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 30,7 N |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std