Spannlager mit Exzenterspannring SNR EX204G2, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 34 mm
SNR - Einsatz - EX204G2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:EX204G2
Rubix:673477
EAN:3413529503001





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Werkstoff | stahl |
Dokumente
Produktdetails : EX 204G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR
Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung durch exzentrische Ringe, Dichtung mit Dichtungsring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 60x60x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 223 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 34 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Nachschmierfunktion | ja |
| Bohrung | 20 mm |
| Käfig | stahl |
| Stärke | 16 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6650 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen