LOCTITE SI 5920 80ML TUBE Silikon 1K Flächendichtung Farbe: kupfer Hochtemperaturbest.
Silikon 5920
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:SI 5920
Rubix:66890
Hersteller:2061258
EAN:5390331429805

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE SI 5920 80ML TUBE Silikon 1K Flächendichtung Farbe: kupfer Hochtemperaturbest.
LOCTITE® SI 5920™ ist ein nicht korrosives Silikon, das bei Kontakt mit Luftfeuchtigkeit aushärtet.
Stärken
Dieses Produkt hält Temperaturen von bis zu 350 °C stand.
Anwendungen
Die thixotrope Eigenschaft vonLOCTITE® SI 5920™ verhindert, dass das Produkt nach dem Auftragen auf Oberflächen migriert oder kriecht. Es wurde speziell für Dichtungsanwendungen (Dichtungen) entwickelt, bei denen eine hervorragende Temperaturbeständigkeit erforderlich ist. Es wird auch für elektrische Isolierungsanwendungen verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 80 ml |
|---|---|
| Typ | silikon |
| Gewicht | 85 g |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 350 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen