LOCTITE MR 5972 200ML TUBE Mechanik-Reparatur - Flächendichtung Dichtpaste
Hochtemperaturbest. elastisches Dichtungsprodukt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:MR 5972
Rubix:165506
Hersteller:142273
EAN:5010266189208

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE MR 5972 200ML TUBE Mechanik-Reparatur - Flächendichtung Dichtpaste
Hochtemperaturbest. elastisches Dichtungsprodukt
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 200 ml |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Typ | silikon |
| Gewicht | 200 g |
| Min. Temperatur | -45 °C |
| Max. Temperatur | 315 °C |
| Zolltarifcode | 32141010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen