Referenzen
Teroson:PU 9100 GY CR 310ML
Rubix:135062
Hersteller:1896976
EAN:4002872012712

Dokumente
Produktdetails : TEROSON PU 9100 GY 310ML Polyurethan
Es ist ein 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtungsprodukt zum Abdichten von Nähten und Fugen. Verwenden Sie zum Auftragen jede Art von professionellem Dosiergerät mit einer Kolbenstange.
Stärken
-Leicht zu verteilen und zu glätten für eine Bürstenstruktur
Für alle Bereiche, in denen eine Versiegelung erforderlich ist
Gute Durchbiegungsfestigkeit
Für alle Bereiche, in denen eine Versiegelung erforderlich ist
Gute Durchbiegungsfestigkeit
Anwendungen
Autoreparaturgeschäft
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 310 ml |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Typ | silikon |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 35 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std