6503 S3 SRC W11 SCHWARZ-ORANGE GR. 47 Sicherheitsstiefel uvex 2 mit xenova Kunststoffkappe

Sicherheitsstiefel UVEX 2 65032 ESD

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Uvex:6503247
Rubix:2706849
Hersteller:6503247
EAN:4031101609782
STIEFEL 6503/2 S3 47 PUR-SOHLE W11 PP710400047

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße47
Schafthöhehoch
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 6503 S3 SRC W11 SCHWARZ-ORANGE GR. 47 Sicherheitsstiefel uvex 2 mit xenova Kunststoffkappe


Die Sicherheitsstiefel uvex 2 S3 SRC wurden für höchste Ansprüche an Schutz, Komfort und Leistungsfähigkeit entwickelt. Sie sind leicht, flexibel und vereinen innovative Technologien für optimale Stoßdämpfung, ergonomische Passform und effektive Klimaregulierung – ideal für lange Arbeitstage in anspruchsvollen Umgebungen.

Eigenschaften:
Diese Sicherheitsstiefel bestehen aus hochwertigen Materialien und setzen auf modernste Schutztechnologien. Das glatte, hydrophobierte Vollnarbenleder der Schaftkonstruktion ist besonders strapazierfähig und zugleich atmungsaktiv. Die metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe sorgt für zuverlässigen Schutz, thermische Isolierung und verbesserte Seitenstabilität. Die durchtrittsichere, ebenfalls metallfreie Zwischensohle bietet maximale Beweglichkeit bei vollem Schutz.
Ein elastisches Schnellschnürsystem mit Schnellverschluss ermöglicht ein einfaches An- und Ausziehen sowie eine präzise Passform. Die uvex climazone Technologie optimiert das Schuhklima, während das atmungsaktive Distance-Mesh-Futter für angenehme Belüftung sorgt. Die PU-Zweischichtensohle mit selbstreinigendem und rutschhemmendem Profil sorgt für hervorragenden Halt – auch auf schwierigen Untergründen.
Reflektierende Details verbessern die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Zusätzliche Merkmale wie gepolsterte Staubschutzlasche, Schaftkragen, geschlossener Fersenbereich und abriebfreie, nicht abfärbende Laufsohle runden das ergonomische Gesamtkonzept ab.

Technische Daten:
• Futter: atmungsaktives Distance-Mesh
• Zehenschutz: uvex xenova®, kompakt, metallfrei
• Zwischensohle: durchtrittsicher, metallfrei (uvex xenova®)
• Laufsohle: PU2D (Polyurethan-Zweischichtensohle), rutschfest und selbstreinigend
• Schnürsystem: elastisch mit Schnellverschluss
• Integrierter Fersenstabilisator
• Geschlossener Fersenbereich
• Nicht abfärbende Laufsohle
• Reflektierende Elemente
• Gepolsterte Staubschutzlasche und Schaftkragen

Normen:
• EN ISO 20345:2011 – Schutzklasse S3 SRC
• ESD-konform: elektrischer Durchgangswiderstand < 35 MΩ
• Antistatisch (A)
• Energieaufnahme im Fersenbereich (E)
• Durchtrittschutz (P)
• Öl- und benzinresistent (FO)
• Schutz gegen chemische Einflüsse
• Wasserabweisender Schaft (WRU)
• Feuchtigkeits- und Witterungsschutz
• Schutz gegen mechanische Belastungen
• Schutz gegen elektrostatische Entladungen
• Schutz vor Umknicken durch verstärkte Knöchelstabilisierung

Informationen zur Marke:
Uvex ist seit 1926 eine feste Größe im Bereich des Arbeitsschutzes und steht für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) – von Sicherheitsbrillen über Helme bis zu Sicherheitsschuhen – und legt dabei größten Wert auf Tragekomfort, Langlebigkeit und Sicherheit. Mit weltweiter Präsenz in über 50 Ländern und zahlreichen Patenten ist uvex ein verlässlicher Partner in Industrie, Bauwesen und Handwerk.

Stärken

• Maximaler Schutz: metallfreie Konstruktion & durchtrittsichere Zwischensohle
• Hoher Tragekomfort: uvex climazone-Technologie für ein ausgeglichenes Fußklima
• Perfekte Passform: leicht, ergonomisch, mit präzisem Schnellschnürsystem
• Sichere Bodenhaftung: rutschfeste, selbstreinigende PU-Sohle
• Langlebiges Obermaterial: robustes, wasserabweisendes Vollnarbenleder
• Erhöhte Sichtbarkeit: reflektierende Elemente für mehr Sicherheit

Anwendungen

• Industrie & Fertigung
• Logistik & Lagerhaltung
• Bau & Handwerk
• Instandhaltung & technischer Service

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße47
Schafthöhehoch
Farbeschwarz
Hauptmaterialleder
Schutzklasseja
Sicherheitskategories3
Rutschfestigkeitja
Verschlussartschnüren
116,48 exkl. MwSt.
/ Paar
138,61 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

EU Schuhgröße

47