Sicherheitsschuhe Unisex GISS 847913, EU Schuhgröße: 48 | Farbe: Braun | Schafthöhe: Hoch

Schuhe LAUTARO 2 Evol S3 HRO SRC

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
GISS:847913
Rubix:2861131
EAN:3660338089145
847913 LAUTARO 2 S3 GR. 48 BRAUN StiefelPull-up Leder wasserabweisend Verbundkappe HRO SRC
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße48
Schafthöhehoch
Farbebraun
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 847913 LAUTARO 2 S3 GR. 48 BRAUN StiefelPull-up Leder wasserabweisend Verbundkappe HRO SRC


Der Sicherheitsschuh LAUTARO 2 der Marke GISS wurde entwickelt, um einen optimalen Schutz in industriellen Arbeitsumgebungen zu bieten. Ob auf öligen, heißen oder unebenen Böden – dieser Schuh sorgt für umfassende Sicherheit und überzeugt gleichzeitig durch seinen langanhaltenden Tragekomfort.

Eigenschaften:
Der LAUTARO 2 verfügt über ein wasserabweisendes Obermaterial aus Pull-up-Leder, das zuverlässig vor Feuchtigkeit und äußeren Einflüssen schützt. Eine abriebfeste Lederverstärkung an der Schuhspitze erhöht die Lebensdauer im stark beanspruchten Zehenbereich. Die TPU-Fersenverstärkung mit Ausziehhilfe erleichtert das Ausziehen der Schuhe. Das atmungsaktive Mesh-Innenfutter sorgt für ein angenehmes Fußklima und schnelle Feuchtigkeitsableitung. Für zusätzlichen Komfort sind Schaftabschluss und Zunge weich gepolstert, während Schutzlaschen das Eindringen von Schmutz verhindern. Die herausnehmbare, anatomisch geformte Einlegesohle mit stoßdämpfendem EVA-Einsatz reduziert die Belastung im Fersenbereich. Die selbstreinigende Profilsohle eignet sich ideal für verschmutzte Arbeitsbereiche und garantiert einen hervorragenden Halt, selbst auf rutschigen oder instabilen Untergründen.

Spezifikationen:
• Hoch geschnittener Schaft aus wasserabweisendem Pull-up-Leder (1,9 – 2,1 mm)
• Abriebfeste Schutzkappe aus Leder
• TPU-Fersenverstärkung mit Ausziehhilfe
• Atmungsaktives Mesh-Innenfutter
• Hochleistungs-Gummilaufsohle
• Komfortschicht aus PU (Dichte 0,45)
• Anatomisch geformte, herausnehmbare Einlegesohle mit EVA-Dämpfung
• Antistatisch und amagnetisch
• Seitliche Reflektorelemente

Normen:
• Konform mit der EU-Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• EN 12568 für nichtmetallische Kappen und Zwischensohlen
• EN ISO 20345:2022 S3S SR HRO FO:
- S3S: Rundumschutz vor mechanischen Risiken, durchtrittsichere nichtmetallische Zwischensohle, Zehenschutzkappe (200 J), wasserabweisend, stoßdämpfender Fersenbereich
- SR: Hervorragende Rutschfestigkeit auf Keramikböden (mit Laurylsulfat) und Stahl (mit Glycerin)
- HRO: Hitzebeständige Sohle bei Kontaktwärme bis zu 300 °C
- FO: Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe

Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich hat GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten entwickelt. Ziel der Marke ist es, zuverlässige Sicherheitslösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, ohne Kompromisse bei Schutz oder Tragekomfort. Durch kontinuierliche Innovation und hohen Komfortanspruch sowie Kooperationen mit führenden Herstellern weltweit garantiert GISS eine hervorragende Verfügbarkeit und liefert Produkte, die perfekt auf die Anforderungen europäischer Unternehmen abgestimmt sind.

Stärken

• Maximaler Schutz vor Stößen und Durchtritt
• Hohe Abriebfestigkeit und geeignet für extreme Einsatzbedingungen
• Selbstreinigende Sohle mit hervorragender Rutschfestigkeit
• Hitzebeständig bis 300 °C
• Wasserabweisendes Obermaterial für trockene Füße
• Gepolsterte Zunge und Schaftabschluss für langanhaltenden Komfort
• Effektive Stoßdämpfung im Fersenbereich
• Reflektierende Einsätze für bessere Sichtbarkeit
• Nichtmetallische Zehenschutzkappe und Zwischensohle

Anwendungen

Dieser Sicherheitsschuh eignet sich ideal für Fachkräfte in der Fertigung, Instandhaltung oder im Bauwesen, die auf rutschigen, lockeren oder heißen Böden arbeiten. Besonders empfehlenswert ist er in Umgebungen mit Metallspänen, Kühlschmierstoffen oder Kohlenwasserstoffen. Ob in der Werkstatt, auf der Baustelle oder in gefährdungsintensiven Bereichen – der LAUTARO 2 Evol bietet zuverlässigen und dauerhaften Schutz.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße48
Schafthöhehoch
Farbebraun
Hauptmaterialleder
Schutzklassenein
Wasserdichtja
Sicherheitskategories3
Rutschfestigkeitja
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,74 exkl. MwSt.
/ Stück
88,94 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

48
Wählen Sie Varianten (13)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an