880797 LINZSOR S3 GR. 46 SCHWARZ Stiefel Putek Gewebe Aluminiumkappe Infinergy SRC
Sicherheitsschuhe Linzor S3 SRC ESD
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:880797
Rubix:2861223
EAN:3660338343001

Dokumente
Produktdetails : 880797 LINZSOR S3 GR. 46 SCHWARZ Stiefel Putek Gewebe Aluminiumkappe Infinergy SRC
Mit Komfort, Langlebigkeit und patentierter Technologie vereint, bieten die Sicherheitsschuhe Linzor ein Höchstmaß an Schutz über den gesamten Arbeitstag hinweg.
Eigenschaften:
Die knöchelhohen Linzor-Sicherheitsstiefel von GISS sind für umfassenden Schutz und langanhaltenden Tragekomfort entwickelt. Das Obermaterial aus Putek® – einem hochfesten Spezialgarn – gewährleistet außergewöhnliche Abriebfestigkeit bei gleichzeitig optimaler Atmungsaktivität. Die durchtrittsichere Zwischensohle aus Verbundmaterial macht die Schuhe leicht, flexibel und amagnetisch, während sie die Fußsohle zuverlässig schützt. Die breite und leichte Aluminiumkappe (200 Joule) sorgt für maximale Sicherheit, ohne den Komfort einzuschränken. Das wabenförmige Innenfutter unterstützt eine effektive Belüftung und reduziert Schweißbildung. Eine ergonomische Einlegesohle sowie die verstärkte Lasche garantieren perfekten Halt und sofortiges Wohlbefinden. Die PU2D-Laufsohle in Kombination mit der BASF-Infinergy®-Technologie sorgt für dynamische Dämpfung und hohe Energierückgabe.
Spezifikationen:
• Obermaterial: Wasserabweisendes Putek®, atmungsaktiv, extrem abriebfest
• Futter: Atmungsaktives Wabenfutter
• Zehenschutzkappe: Aluminium 200 J, breit, leicht, mit atmungsaktiver Membran
• Durchtrittschutz: Flexibler, amagnetischer Verbundwerkstoff
• Einlegesohle: Ergonomisch mit Infinergy®-Antimüdigkeits-Einsatz
• Laufsohle: PU/PU-Doppeldichte (Polyurethan), besonders rutschhemmend und leicht
• Verschluss: Textile Ösen, hochfeste Polyamid-Schnürsenkel
• Gewicht: 557 g bei Größe 42 (pro Schuh)
• Größen: Mehrere verfügbar
• Leistenweite: 11
• ESD-konform
Normen:
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (CE-Kennzeichnung)
• Zertifiziert nach EN ISO 20345: S3 SRC ESD
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren entwickelt GISS leistungsstarke und zuverlässige Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Als Marke von Rubix, gegründet in Frankreich, beliefert GISS heute rund 40.000 Kunden in ganz Europa und gilt als führender Anbieter im Bereich Industrie- und Arbeitsschutz. Der Fokus liegt auf hochwertigen Materialien, innovativen Designs und einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Sortiment deckt sämtliche Anforderungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz ab – vom Kopfschutz bis hin zu Absturzsicherungen.
Eigenschaften:
Die knöchelhohen Linzor-Sicherheitsstiefel von GISS sind für umfassenden Schutz und langanhaltenden Tragekomfort entwickelt. Das Obermaterial aus Putek® – einem hochfesten Spezialgarn – gewährleistet außergewöhnliche Abriebfestigkeit bei gleichzeitig optimaler Atmungsaktivität. Die durchtrittsichere Zwischensohle aus Verbundmaterial macht die Schuhe leicht, flexibel und amagnetisch, während sie die Fußsohle zuverlässig schützt. Die breite und leichte Aluminiumkappe (200 Joule) sorgt für maximale Sicherheit, ohne den Komfort einzuschränken. Das wabenförmige Innenfutter unterstützt eine effektive Belüftung und reduziert Schweißbildung. Eine ergonomische Einlegesohle sowie die verstärkte Lasche garantieren perfekten Halt und sofortiges Wohlbefinden. Die PU2D-Laufsohle in Kombination mit der BASF-Infinergy®-Technologie sorgt für dynamische Dämpfung und hohe Energierückgabe.
Spezifikationen:
• Obermaterial: Wasserabweisendes Putek®, atmungsaktiv, extrem abriebfest
• Futter: Atmungsaktives Wabenfutter
• Zehenschutzkappe: Aluminium 200 J, breit, leicht, mit atmungsaktiver Membran
• Durchtrittschutz: Flexibler, amagnetischer Verbundwerkstoff
• Einlegesohle: Ergonomisch mit Infinergy®-Antimüdigkeits-Einsatz
• Laufsohle: PU/PU-Doppeldichte (Polyurethan), besonders rutschhemmend und leicht
• Verschluss: Textile Ösen, hochfeste Polyamid-Schnürsenkel
• Gewicht: 557 g bei Größe 42 (pro Schuh)
• Größen: Mehrere verfügbar
• Leistenweite: 11
• ESD-konform
Normen:
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (CE-Kennzeichnung)
• Zertifiziert nach EN ISO 20345: S3 SRC ESD
Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren entwickelt GISS leistungsstarke und zuverlässige Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Als Marke von Rubix, gegründet in Frankreich, beliefert GISS heute rund 40.000 Kunden in ganz Europa und gilt als führender Anbieter im Bereich Industrie- und Arbeitsschutz. Der Fokus liegt auf hochwertigen Materialien, innovativen Designs und einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Sortiment deckt sämtliche Anforderungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz ab – vom Kopfschutz bis hin zu Absturzsicherungen.
Stärken
• BASF-Infinergy®-Technologie: Dynamische Dämpfung und hohe Energierückgabe
• Putek®-Obermaterial: Ultraleicht, abriebfest und hoch atmungsaktiv
• Maximale Bewegungsfreiheit: Leichte Aluminiumkappe + amagnetische Verbundsohle
• Höchste Rutschfestigkeit: SRC-zertifizierte PU/PU-Sohle für sicheren Halt
• Putek®-Obermaterial: Ultraleicht, abriebfest und hoch atmungsaktiv
• Maximale Bewegungsfreiheit: Leichte Aluminiumkappe + amagnetische Verbundsohle
• Höchste Rutschfestigkeit: SRC-zertifizierte PU/PU-Sohle für sicheren Halt
Anwendungen
Die Linzor-Sicherheitsschuhe sind ideal für Fachkräfte in Industrie, Logistik, Instandhaltung, Transport, Bauwesen und Automobilbranche. Sie bieten zuverlässigen Schutz in Arbeitsumgebungen mit Gefahren durch Stöße, Durchtritt oder Ausrutschen. Dank ihrer antistatischen Eigenschaften eignen sie sich zudem perfekt für Bereiche mit sensibler Elektronik und erhöhter ESD-Gefährdung.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 46 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | putek |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | nein |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
46