Sicherheitsschuhe Unisex
Sicherheitsschuhe sind unverzichtbare persönliche Schutzausrüstungen (PSA), um Risiken in zahlreichen Arbeitsumgebungen vorzubeugen wie z. B. im Bauwesen, Logistik, Instandhaltung, Industrie, etc.
Sie schützen Mitarbeitende zuverlässig, egal ob auf Baustellen, in Werkstätten, in Logistikbereichen oder bei technischen Einsätzen. Bei Rubix finden Sie eine große Auswahl an Unisex-Sicherheitsschuhen, welche speziell auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind.
Sicherheitsschuhe - eine unverzichtbare Ausrüstung zur Risikoprävention
Das Tragen von Sicherheitsschuhen trägt dazu bei, das Risiko von Arbeitsunfällen zu reduzieren. Sie wurden entwickelt, um vor unterschiedlichen Gefahren zu schützen wie Stöße, Durchtrittsverletzungen, Rutschgefahr sowie chemische oder thermische Risiken.
Die Weiterentwicklung der Fertigungstechniken und die Integration flexiblerer Materialien ermöglichen heute die Kombination aus Schutz und Komfort. Tatsächlich helfen diese Ausrüstungen dank fortschrittlicher Komforttechnologien auch dabei, Muskelermüdung vorzubeugen. Moderne Arbeitsschuhe bieten heute einen ausgewogenen Kompromiss zwischen hohem Tragekomfort, modernem Design und zuverlässigem Schutzniveau.
Norm EN ISO 20345 - der Referenzrahmen für Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe unterliegen der Norm EN ISO 20345, welche die Mindestanforderungen an den Fußschutz definiert. Alle zertifizierten Modelle müssen mit einer Schutzkappe ausgestattet sein, die einem Aufprall von 200 Joule sowie einer Druckbelastung von 15 kN standhält.
Die Arbeitsschuhe werden anschließend in verschiedene normierte Kategorien eingeteilt:
- SB: Mindestanforderungen der Norm EN ISO 20345, ohne geschlossenen Fersenbereich
- S1: SB + geschlossener Fersenbereich, antistatische Eigenschaften (A), Energieaufnahme im Fersenbereich (E), kraftstoffbeständige Laufsohle (FO)
- S1P: S1 + durchtrittsichere Sohle (P)
- S2: S1 + wasserabweisendes Obermaterial (WRU)
- S3: S2 + durchtrittsichere Sohle (P) + profilierte Laufsohle für bessere Haftung
Zusätzlich können sie weitere Anforderungen erfüllen wie Hitzebeständigkeit bei Kontaktwärme (HRO), elektrostatische Ableitung (ESD) oder Rutschhemmung auf Keramik- oder Stahlböden (SRC).
Schutzschuhe für jede Arbeitsumgebung und jeden Einsatzbereich
Die richtige Wahl von Sicherheitsschuhen gewährleistet einen wirksamen Schutz und hilft dabei, Rückenschmerzen, Gelenkbelastungen oder Druckstellen an Füßen und Knöcheln zu vermeiden.
Dafür ist es wichtig, die vorherrschenden Risiken der jeweiligen Arbeitsumgebung zu identifizieren wie beispielsweise mechanische Stöße, Durchtrittsgefahren, Rutschrisiken, extreme Temperaturen, Kontakt mit chemischen Produkten oder schwere Lasten, welche die Füße quetschen könnten. Auch die verwendeten Materialien beeinflussen Leistung und Komfort der Schuhe. Leder wird aufgrund seiner Robustheit und Langlebigkeit geschätzt, während technische Textilien mehr Leichtigkeit und Atmungsaktivität bieten.
Hinzu kommen weitere Auswahlkriterien wie allgemeiner Komfort, Verschlusssystem (Schnürsenkel, Klettverschluss, BOA®) sowie das Gewicht, das eine wichtige Rolle für den Tragekomfort und die Ermüdung spielen kann.
Niedrige Sicherheitsschuhe, die häufig leichter und flexibler sind, eignen sich besonders für Tätigkeiten mit häufigen Bewegungen oder für den Innenbereich. Hohe Sicherheitsschuhe sorgen hingegen für einen besseren Halt des Knöchels und der Achillessehne sowie für eine bessere Isolierung gegen Kälte und Schmutz.
Ein Sortiment an Unisex-Schuhen für alle Anforderungen
Rubix bietet ein umfassendes Sortiment an Unisex-Sicherheitsschuhen für Damen und Herren, in der Regel erhältlich in den Größen 35 bis 48. Jedes Modell wurde sorgfältig ausgewählt, um zentrale Anforderungen (optimaler Schutz, robuste Materialien, hoher Komfort im Alltag und die Integration innovativer Technologien) zu erfüllen.
Hier finden Sie unsere verschiedenen Kategorien professioneller Sicherheitsschuhe für jeden Bedarf:
- Hohe Sicherheitsschuhe
- Niedrige Sicherheitsschuhe
- ESD-Schuhe
- Modelle nach Sicherheitsklasse (S1, S1P, S2, S3 …), sowie auch nach Material, Farbe oder Wasserdichtigkeit sortiert
Von Rubix ausgewählte Markenhersteller
Der Rubix-Katalog umfasst mehrere renommierte Marken aus dem Bereich Sicherheitsschuhe:
- GISS, die Exklusivmarke von Rubix, bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis mit robusten, funktionalen und zertifizierten Modellen.
- U-Power überzeugt durch innovative Technologien (Dämpfungssysteme, leichte und atmungsaktive Materialien) sowie ein sportliches „Pure Italian Design“.
- Base Protection verbindet Ergonomie, Ästhetik und Komfort durch patentierte Lösungen, welche die Ermüdung reduzieren und zu einer besseren Reaktionsfähigkeit gegenüber Risiken im Arbeitsalltag beitragen.
Weitere etablierte Marken wie LeMaitre Sécurité oder Safety Jogger ergänzen das Sortiment, um sämtliche professionellen Anforderungen abzudecken.
Weitere Kategorien von Sicherheitsschuhen bei Rubix
Weitere Arten von Schutzschuhen sind ebenfalls auf der Website erhältlich:
- Spezielle Schutzschuhe (ESD, Schweißer usw.)
- Sicherheitsstiefel
- Sicherheitsschuhe für Damen
- Sicherheitsschuhe für Herren
Entdecken Sie jetzt das Sortiment an Rubix-Sicherheitsschuhen und sorgen Sie mit leistungsstarken, zugänglichen und auf jede Arbeitsumgebung abgestimmten Produkten für den optimalen Schutz Ihrer Teams.
412 Produkt (e) mit 4.619 Variante (n):
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
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
- Nicht verfügbar