7148-44 S3 SRC Sicherheitsschuh JALAS ZENIT EVO

Sicherheitsschuh JALAS 7148 ZENIT EVO

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Jalas:7148-44
Rubix:2502320
EAN:6408487508424
7148-44 S3 SRC Sicherheitsschuh JALAS ZENIT EVO

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße44
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7148-44 S3 SRC Sicherheitsschuh JALAS ZENIT EVO


Der JALAS® ZENIT EVO 7148 Sicherheitsschuh ist ein hochentwickeltes Modell, das für aktive Profis entwickelt wurde, die maximalen Schutz ohne Kompromisse beim Komfort suchen. Sein innovatives Design vereint Leichtigkeit, Ergonomie und Widerstandsfähigkeit, um den Träger den ganzen Tag über, selbst in anspruchsvollen Umgebungen, zu unterstützen. Das gestrickte Obermaterial, die Aluminiumkappe, die rutschfeste RPU-Sohle sowie der viskoelastische Memory-Schaum machen diesen Schuh zu einer persönlichen Schutzausrüstung, die genauso leistungsstark wie bequem ist. Besonders geschätzt wird er für seine Atmungsaktivität, seine optimale Passform und seine Vielseitigkeit.

Eigenschaften:
Dieser Sicherheitsschuh überzeugt durch sein wasserabweisendes Strick-Obermaterial, das für maximale Atmungsaktivität sorgt und gleichzeitig Feuchtigkeit abhält. Der ergonomische Sitz wird durch einen gepolsterten Schaft mit Memory-Schaum für individuellen Komfort ergänzt. Die JALAS 8303 FX3 Supreme Einlegesohle verfügt über zwei separate Stoßdämpfungszonen aus PORON® XRD®, ergänzt durch leitfähige Fasern zum Schutz vor elektrostatischer Aufladung. Die rutschfeste RPU-Laufsohle ist ölbeständig und bietet höchste Griffigkeit, auch auf glatten Flächen. Die leichte Aluminium-Schutzkappe und die durchtrittsichere Zwischensohle aus plasmabehandeltem Textilverbund (PTC) garantieren maximale Sicherheit gegen Stöße und Durchdringung. Das robuste klassische Schnürsystem sorgt für sicheren Halt.

Spezifikationen:
• Kategorie: Kat. II
• Kollektion: Zenit Evo
• Passform: normal
• Schutzkappe: Aluminium
• Durchtrittschutz: Textilverbund, plasmabehandelt (PTC)
• Laufsohle: RPU, rutschfest, ölbeständig
• Zwischensohle: PU
• Innensohle: JALAS 8303 FX3 Supreme, Textil, weiches & festes EVA, leitfähige Fasern, Poron® XRD®
• Futter: Polyester
• Verschluss: Schnürung
• Nettogewicht (Größe 42): 1,17 kg

Normen:
• EN ISO 20345:2011 S3, SRC: Europäische Norm für Sicherheitsschuhe mit Schutzkappe, Durchtrittschutz, rutschhemmender Sohle und Flüssigkeitsbeständigkeit
• Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD): Schutz vor elektrostatischer Entladung
• Entspricht Verordnung (EU) 2016/425 zur Harmonisierung der Vorschriften der EU für persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Markeninformationen:
Seit 1916 entwickelt und fertigt Jalas® Sicherheits- und Arbeitsschuhe und stellt sein über 100-jähriges Know-how in den Dienst von Innovation und Arbeitsschutz. Seit 2008 gehört die Marke zur schwedischen Ejendals-Gruppe, einem Spezialisten für hochwertige persönliche Schutzausrüstung, insbesondere für Handschuhe und Sicherheitsschuhe. Ejendals, gegründet 1949, setzt sich dafür ein, Arbeitsunfälle durch Lösungen zu reduzieren, die Sicherheit, Langlebigkeit und Komfort vereinen. Für ihre Qualität und Leistungsfähigkeit bekannt, werden die Produkte weltweit in zahlreichen Industriezweigen eingesetzt. Jalas® ist somit eine anerkannte Referenz im professionellen Arbeitsschutz.

Stärken

• Extrem leicht für maximale Bewegungsfreiheit
• Verstärkter Schutz vor Stößen und Durchtritt
• Hochleistungs-Stoßdämpfung mit PORON® XRD®
• Ergonomische Passform mit Memory-Schaum
• Öl- und verschleißbeständig für lange Lebensdauer
• Verbesserte Atmungsaktivität für dauerhaften Komfort
• Antistatisch und ESD-konform
• Geeignet für orthopädische Einlagen
• Frei von Materialien tierischen Ursprungs

Anwendungen

Dieser Schuh ist ideal für den Innen- und Außeneinsatz in industriellen, logistischen oder technischen Umgebungen, in denen Komfort, Sicherheit und Bewegungsfreiheit unverzichtbar sind. Besonders geeignet ist er für Arbeitsbereiche mit Risiken durch Durchtritt, Ausrutschen oder statische Aufladung. Er ist optimal für alle aktiven Fachkräfte, die auf der Suche nach einer zuverlässigen, bequemen und normgerechten Schutzausrüstung sind.

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße44
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Hauptmaterialtextil
Wasserdichtja
Sicherheitskategories3
Rutschfestigkeitja
Verschlussartschnüren
145,39 exkl. MwSt.
/ Paar
173,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

EU Schuhgröße

44