B1712BBKO45 GR.45 Sicherheitsstiefel Dublin S3S ESD CI LG FO SR

Sicherheitsstiefel Dublin S3S ESD CI LG FO SR

Siehe technische Informationen

Referenzen

Base Protection:CA-B1712-1WB 45
Rubix:3858333
Hersteller:CA-B1712-1WB 45
EAN:8050503221503
brand logo

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße45
Schafthöhehoch
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B1712BBKO45 GR.45 Sicherheitsstiefel Dublin S3S ESD CI LG FO SR


200 Joule resistente Zehenkappe,Antistatische Schuhe,Schockabsorbung in der Knöchelregion,Wasserabweisend,Durchstichfest 3mm,TPU-Überkappe, extrem schlagfest,Leiter Griffe,Rutsch-, Treibstoff und ölbeständige Gummilaufsohle,SR - Rutschhemmende Keramik und Glycerin,Metallfrei,Damen Weite 10.5,Männer Weite 12,Neues Modell,Schutz elektronischer Geräte vor elektrostatischen Entladungen,Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen,Kohlenwasserstoffbeständig,Kälteisoliert bis -17°C,Eindringen von Wasser und Absorption des Obermaterials,RUN@WORK Dublin Arbeitsschuh mit einem Obermaterial aus technischem Gewebe und einem geruchshemmenden und antibakteriellen SmellStop-Futter, dass die Vermehrung von Mikroorganismen verhindert, die für schlechte Gerüche und Mykose verantwortlich sind.,Ausgestattet mit der neuen Fresh'n Flex Plus Super Light Einlage, die hochleistungsfähig und ultraleicht ist und keine Perforation zulässt. SlimCap Zehenkappe, leicht und bequemer als Metallspitzen mit einer Spitzendicke von nur 6,5 mm. AirTech+Tpu-Skin Anti-Müdigkeitssohle mit Profil mit reduzierter Dicke und größerer Elastizität und Dämpfungswirkung.,,Technologien,HIFLAP: Die innovative HIFLAP-Technologie besteht aus zwei Klappen, die unabhängig voneinander arbeiten, um Bewegungen zu erleichtern und Stabilität in jeder Position zu gewährleisten.,Dry'n Air Komfort Kubus3: Atmungsaktivität, Leichtigkeit und Dämpfung bei maximaler Leistung.,8050503221404

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße45
Schafthöhehoch
Farbeschwarz
Hauptmaterialleder
Schutzklasseja
Wasserdichtja
Sicherheitskategories3 src
Rutschfestigkeitja
Verschlussartschnüren
Sekundäre Farbeorange
86,46 € exkl. MwSt.
/ Paar
102,89 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

45