8544 S2 SRC W11 SCHWARZ-GELB GR. 37 Sicherheitshalbschuh uvex 1 mit xenova Kunststoffkappe

Sicherheitshalbschuh UVEX 1 85448 ESD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:8544837
Rubix:2087108
EAN:4031101534633
HALBSCHUH 85448 S2 37 PUR-SOHLE W11 PP705200037

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße37
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8544 S2 SRC W11 SCHWARZ-GELB GR. 37 Sicherheitshalbschuh uvex 1 mit xenova Kunststoffkappe


Perfekte Balance zwischen Schutz und Komfort
• Synthetisches Obermaterial (chromallergiker-geeignet), gelocht
• Distance Mesh-Futter
• Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
• Metallfreie Zehenschutzkappe
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Elastischer Senkel mit Schnellarretierung (Standardsenkel beiliegend)
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz/lime
• Schutzklasse: S2 SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für leichte Anwendungen in Industrie & Handwerk

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße37
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Hauptmaterialmikrovelours
Wasserdichtja
Sicherheitskategories2
Rutschfestigkeitja
Verschlussartschnüren
98,58 exkl. MwSt.
/ Paar
117,31 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen

EU Schuhgröße

37