6592 S3 SRC W11 SCHWARZ GR. 41 Sicherheitshalbschuh uvex 1 sport m. xenova Kunststoffkappe
UVEX-65922-38 Sicherheits-Halbschuh uvex 1 sport S3 W11 Gr. 38
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:6592241
Rubix:3233481
EAN:4031101759678

Produktdetails : 6592 S3 SRC W11 SCHWARZ GR. 41 Sicherheitshalbschuh uvex 1 sport m. xenova Kunststoffkappe
uvex 1 sport Halbschuh 6592.2 S3 SRCWeite 11 mit schwarzer Zwischensohle- Allgemeine Merkmale:- moderner, besonders leichter undflexibler S3-Sicherheitshalbschuh- für Chromallergiker geeignet, da aussynthetischen Materialen gefertigt- alle Sohlenmaterialien sind frei vonSilikonen, Weichmachern und anderenlackbenetzungsstörenden Substanzen- Schutzmerkmale:- erfüllt die ESD-Vorgabe mitAbleitwiderstand kleiner 35 Megaohm- 100 % metallfreieuvex xenova® Zehenschutzkappe kompakt,anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilitätund thermisch nichtleitend- ergonomisch gestaltete Laufsohle ausZweidichten-Polyurethan mitsehr guter Rutschhemmung- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlagenach neuesten Normvorgaben,beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs- Komfortmerkmale:- außerordentlicher Tragekomfort,zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beitragtwie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien- zur Vermeidung von Druckstellen nahezunahtfreie Schaftkonstruktion ausHightech-Mikrovelours-Material- auswechselbares antistatisches Komfortfußbettmit Feuchtigkeitstransportsystem undzusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung- weich gepolsterte Lasche und Kragen- die Größen 35 bis 40 werden übereinen Damenleisten hergestellt- Einsatzgebiete:- leichte Anwendungen- Erhältlich in den Größen 35 bis 52sowie in den Weiten 10 bis 12 und 14- Zertifiziert mit uvex medicare fürindividuelle, orthopädische Einlagen undindividuelle Veränderungen der Laufsohlewie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oderAußenranderhöhungen, Abrollhilfensowie weitere Lösungen- Art.-Nr. 6592.2- Weite 11- Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC- Größe 35 - 52
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 41 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | nubuk |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | schnüren |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,08 € exkl. MwSt.
/ Paar
123,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
41