411.38-I Sicherheitskupplung NW 10, Stahl/Messing verzinkt, G 3/8 IG
Sicherheitskupplung NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:411.38-I
Rubix:1424820
Hersteller:107618
EAN:4047322364874

Dokumente
Produktdetails : 411.38-I Sicherheitskupplung NW 10, Stahl/Messing verzinkt, G 3/8 IG
Sicherheitskupplung hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall. / Die Entriegelung erfolgt vollautomatisch in zwei Stufen. Die Kupplung wird vor dem endgültigen Entkuppeln entlüftet um das Risiko einer Verletzung des Bedieners durch umherfliegende Schlauchenden zu minimieren. Die Kupplung gibt den Kupplungsstecker erst frei, wenn der Restdruck von ca. 0,3 bar unterschritten wurde. Somit wird der berüchtigte Peitschenhiebeffekt verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen. / Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414. / Für alle Anwendungen mit überdurchschnittlich hohem Luftbedarf und robusten Einsatzbedingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 145 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 ig |
| Werkstoff | stahl / messing verzinkt |
| Profil | r410st |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage