Referenzen
Ansell:48-100 11
Rubix:3019452
Hersteller:48100110
EAN:0076490446963



Technische Zusammenfassung
| Größe | 11 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Produktdetails : 48-100-11 WEISS Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
Das Ansell SensiLite®-Sortiment ist für leichte Anwendungen konzipiert, die ein gutes Maß an Komfort und Abriebfestigkeit erfordern. Der SensiLite® ist die ideale Wahl, wenn Sie gute Fingerbeweglichkeit für die präzise Handhabung von kleinen Objekten in trockenen oder leichten öligen Umfeldern benötigen. SensiLite® bietet erhöhte Sicherheit, Beweglichkeit und Haltbarkeit im Vergleich zu anderen Handschuhen, die häufig in den gleichen Anwendungen verwendet werden.
Stärken
Komfort und Schutz für leichte Anwendungen
Anwendungen
Montage, Inspektion und Verpackung von kleinen Bauteilen
• Leichte Montageaufgaben
• Leichte Montageaufgaben
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Größe | 11 |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | nylon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,08 € exkl. MwSt.
/ Paar
2,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std