47-200-7 GRÜN Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr

ActivArmr® 47-200

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:47-200-7
Rubix:3260223
Hersteller:47200070
EAN:0076490497330
47-200-7 GRÜN Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe7
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert2
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 47-200-7 GRÜN Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr


Der ActivArmr® 47-200 Schutzhandschuh von Ansell bietet eine zuverlässige Lösung für professionelle Anwender, die Wert auf Komfort, Langlebigkeit und Hygiene legen. Früher unter dem Namen Easy Flex® 47-200 bekannt, überzeugt dieser leichte, mit Nitril beschichtete Handschuh durch seine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Rissen, Durchstichen, Schnitten und Abrieb. Er stellt eine leistungsstarke Alternative zu herkömmlichen Baumwollhandschuhen dar und bietet eine bis zu fünfmal längere Lebensdauer. Ideal für industrielle Anwendungen und den Lebensmittelbereich, vereint er mechanischen Schutz, atmungsaktiven Tragekomfort und Lebensmittelkonformität.

Eigenschaften:
Speziell entwickelt für leichte Arbeiten in öligen Umgebungen, ist dieser Montagehandschuh mit einer partielle Nitrilbeschichtung an Fingern und Handfläche ausgestattet. Diese sorgt für sicheren Griff auf glatten oder öligen Oberflächen, während der Handrücken atmungsaktiv bleibt. Das Interlock-Baumwollfutter gewährleistet hohe Flexibilität und langanhaltenden Tragekomfort, auch bei intensiver Nutzung. Der Handschuh ist frei von Latex und Silikon – ideal für allergieempfindliche Anwender und sensible Produktionsbereiche mit hohen Hygieneanforderungen. Die ergonomische Passform unterstützt natürliche Bewegungsfreiheit, minimiert Muskelbelastungen und eignet sich optimal für den Langzeiteinsatz. Die Nitrilbeschichtung bildet zudem eine wirksame Barriere gegen Öle und Fette, was den Handschuh zu einem verlässlichen Partner in der Industrie und Lebensmittelverarbeitung macht.

Spezifikationen:
• Verarbeitung: geschnitten und genäht
• Bündchenart: Strickbund
• Beschichtung: 3/4-Beschichtung (Finger und Handfläche)
• Länge: 272–289 mm
• Beschichtungsfarbe: grün
• Latexfrei
• Silikonfrei
• Waschbar bis 40 °C

Normen:
• EN 388: 2111A – Schutz vor mechanischen Risiken
• EN ISO 21420 – Allgemeine Anforderungen
• CE-Kategorie: II
• REACH-konform
• Ecovadis-Zertifizierung für Nachhaltigkeit

Markeninformationen:
ANSELL ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, einschließlich Schutzhandschuhen, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Gegründet im Jahr 1905, hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt, um den hohen Anforderungen verschiedener Branchen wie Industrie, Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung gerecht zu werden. ANSELL steht für Innovationskraft und entwickelt Produkte mit modernsten Technologien, die Sicherheit und Komfort gewährleisten. Die Marke bietet ein umfangreiches Sortiment an spezialisierten Schutzhandschuhen – von risikobehafteten Arbeitsbereichen bis hin zu lebensmittelrechtlich sensiblen Einsatzfeldern. Dabei setzt ANSELL konsequent auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung für ein gesünderes und sichereres Arbeitsumfeld.

Stärken

• Hohe Beständigkeit gegenüber Abrieb, Schnitten, Durchstichen und Rissen
• Ergonomischer Tragekomfort durch Interlock-Baumwolle und flexible Passform
• Rutschfeste Griffigkeit bei öligen und glatten Materialien
• Atmungsaktivität am Handrücken für angenehmes Klima
• Auch bei längerem Tragen kein Unbehagen oder Hautirritationen
• Lebensmittelgeeignet nach FDA-Vorgaben
• Frei von Latex und Silikon – ideal für Allergiker und Reinräume
• Fünffach längere Lebensdauer im Vergleich zu Baumwollhandschuhen
• Nachhaltiges Produktdesign mit Ecovadis-Zertifikat

Anwendungen

• Montage und Sichtprüfung von Bauteilen
• Feinjustierung von Systemen und Komponenten
• Instandsetzung von Motoren und Getrieben
• Zusammenbau mechanischer Anlagen
• Transport von Werkstücken in der Produktionslinie
• Lagerung und Bereitstellung von Rohmaterialien
• Be- und Entladung von Fahrzeugen
• Umgang mit fettigen oder ölhaltigen Lebensmitteln
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht61 g
Größe7
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert2
Hauptmaterialbaumwolle
Farbegrün
Werkstoffbaumwolle
3,01 € exkl. MwSt.
/ Paar
3,58 € inkl. MwSt.

Größe